• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Corpo abrasivo in porcellana cilindro (obliquo), Lucidante, Modello: 0205CA

Codice art.: 501585 0205CA
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (19,50 € / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
137 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Materiale abrasivo Porcellana
Grado di finezza lucidatura
Lunghezza 5 mm
Diametro 2 mm
Descrizione della forma cilindro (obliquo)
Contenuto 3 kg
Tipo di prodotto Corpi abrasivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501585 0205CA
EAN / GTIN 4069515040051
Codice del produttore 501585 0205CA
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

I corpi abrasivi in porcellana (senza grana abrasiva) non esercitano nessuna azione di asportazione.

Uso:

Per la lucidatura e levigatura di tutti i materiali. Crea superfici omogenee e brillanti. Ideale come fase successiva alla rettifica preliminare con corpi abrasivi in ceramica e plastica.