• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Rugosimetro, Modello: SJ210

Codice art.: 499204 SJ210
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 286,00 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic; Interfaccia USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione massimo 360 µm
Grafico Profilo di misura, curva BAC, curva ADC
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia Digimatic; Interfaccia USB
Standard di rugosità DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Tratto di misura scansione longitudinale 16 mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Velocità del tastatore 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Alimentazione Alimentazione a batteria
Stampante integrata no
Tipo di prodotto Rugosimetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499204 SJ210
EAN / GTIN 4946368611235
Codice del produttore 178-560-01D
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Rugosimetri portatili indipendenti dall’alimentazione di rete per la determinazione della rugosità superficiale. Forza di misura 0,75 mN conforme alla normativa DIN / ISO. Unità di avanzamento separata per misure in spazi ridotti e montaggio su supporti. Filtro di Gauss con fasi corrette secondo DIN EN ISO 16610-21 (sostituisce la DIN EN ISO 11562). Protezione automatica del tastatore durante il trasporto. Funzione di taratura automatica e memoria integrata per le condizioni di misura.
  • Display TFT a colori 2,4 pollici, ruotabile elettronicamente. Unità di avanzamento integrata o utilizzabile separatamente. Memorizzazione dei dati e delle condizioni di misura su micro scheda memoria SD.
  • Tutti i comuni parametri a norma DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI e condizioni liberamente selezionabili.

Fornitura:

Inclusa unità di avanzamento con tastatore, adattatore di rete, campione di riscontro e borsa di trasporto.

Accessori speciali:

Testina tastatrice per fori piccoli (a partire da 2,5 mm) n. art. 499210, pattino per pezzi piatti e cilindrici n. art. 499220 Dim. Z-KUFE, piedini di appoggio (2 pezzi) n. art. 499220 Dim. FUSS, adattatore per il serraggio su misuratore di altezze n. art. 499220 Dim. H-ADAPT, supporto di misura in granito n. art. 499415, cavo per la trasmissione dati n. art. 498430, stampante n. art. 498701.

Nota:

Software di analisi gratis e altri adattatori e testine tastatrici disponibili su richiesta.