• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rauheits-Messgerät, Typ: SJ210

Artikel-Nr.: 499204 SJ210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 286,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung SJ210
Verpackung Tasche
Energieversorgung Akkubetrieben
Messbereich max. 0,36 mm
Vorschubeinheit ja
Messstrecke Längsabtastung 16 mm
Rauheitsstandards ANSI; DIN EN ISO; JIS; MOTIF; VDA
Analyse-Grafik ADC; BAC
Cut-Off (λc) 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Tastgeschwindigkeit 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
mit Drucker nein
Tastsystemausführung mit Kufe
Produktart Rauheits-Messgerät
Norm DIN EN ISO 16610-21
Prüfprotokoll ja
Messkraft min. 0,001 N
Messkraft max. 0,001 N
Schnittstelle Digimatic; RS232C; USB
mit Display ja
Display Diagonale 2,4 Zoll
Display-Art TFT
Messwertspeicherung ja
Kalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499204 SJ210
EAN / GTIN 4946368611235
Herstellernummer 178-560-01D
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Transportable, netzunabhängige Kufensysteme zur Bestimmung der Oberflächenrauheit. Messkraft 0,75 mN gemäß DIN / ISO. Separate Vorschubeinheit für Messungen auf kleinstem Raum und zur Befestigung auf Stativen. Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562). Automatischer Schutz des Tasters beim Transport. Auto-Kalibrierfunktion und integrierter Speicher für Messbedingungen.
  • 2,4 Zoll TFT-Farbdisplay, elektronisch drehbar. Vorschubeinheit integriert oder separat einsetzbar. Speicherung von Messdaten und -bedingungen auf Mikro-SD-Speicherkarte.
  • Alle gängigen Kenngrößen nach DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und frei wählbare Bedingungen.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit mit Tastspitze, Netzadapter, Kalibriernormal und Tragetasche.

Sonderzubehör:

Geber und Tastkopf für kleine Bohrungen (ab 2,5 mm) Nr. 499210, Kufe für flache und zylindrische Werkstücke Nr. 499220 Gr. Z-KUFE, Stützfüße (2 Stück) Nr. 499220 Gr. FUSS, Adapter zum Spannen im Höhenmessgerät Nr. 499220 Gr.H-ADAPT, Granit-Messständer Nr.499415, Datenkabel Nr. 498430, Drucker Nr. 498701.

Hinweis:

Kostenfreie Analysesoftware sowie weitere Adapter und Tastköpfe auf Anfrage erhältlich.