Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Miniprocessore / stampante DP-1 VA, Modello: DP1VA

Codice art.: 498701 DP1VA

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tensione nominale 6 V
Numero di batterie contenute 0 pz.
Batteria sostituibile si
Tipo di batteria Nichel-metallo idruro (NiMH)
Ricaricabile sì
Denominazione originale prodotto DP-1 VA
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Numero di posizioni di memoria 1.000
Attacco ingresso; uscita; uscita
Tipo di prodotto Stampante dati
Interfaccia Digimatic; RS232C; USB
Lunghezza 280 mm
Larghezza 280 mm
Altezza 100 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 498701 DP1VA
EAN / GTIN 4946368728476
Codice del produttore 264-505D
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Stampante dati rapida e silenziosa. Caratteri grandi e di facile lettura. Acquisizione a intervalli di tempo dei valori misurati (funzione orologio). Registrazione dati fino a 9999 valori. Carta termica con stabilità a lungo termine. Molto compatta. Accensione con un tasto. Funzionamento con alimentatore a 6 V, accumulatore o batterie. Funzione data logger con marca temporale. Possibilità di stampa e trasmissione dati in contemporanea. Compatibilità con gli strumenti di misura con formato Digimatic 2.
Dati stampabili: valori misurati; valori in tolleranza / valori non in tolleranza, numero dati, valori min. / max., campo; valore medio, scostamento dal valore nominale, numero di pezzi di scarto, percentuale di pezzi di scarto, indice capacità di processo, istogramma, limiti di tolleranza; data e ora.

Uso:

Acquisizione, stampa e valutazione statistica dei dati misurati da strumenti di misura manuali con interfaccia Digimatic.

Fornitura:

Incluso 1 rotolo di carta termica, tracolla e alimentatore.

Accessori speciali:

Carta termica n. art. 498710, interruttore a pedale n. art. 498780. Batteria (4 pezzi) n. art. 081570 Dim. LR6, batterie (4 pezzi) n. art. 081561
Dim. LR6.