• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Ruwheidsmeter, Type: SJ210

Artikelnummer: 499204 SJ210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 286,00 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal meetbereik 360 µm
Grafische weergave Meetprofiel, BAC-curve, ADC-curve
Aansluiting RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting; USB-aansluiting
Ruwheidsstandaards DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Meettraject langsaftasting 16 mm
Cut-off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5 mm
Tastsnelheid 0,25; 0,5; 0,75 mm/s
Energievoorziening Accuvoeding
Geïntegreerde printer nee
Producttype Ruwheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 499204 SJ210
EAN/GTIN 4946368611235
Nummer fabrikant 178-560-01D
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Transporteerbare, netonafhankelijke glijschoensystemen voor het bepalen van de oppervlakteruwheid. Meetkracht 0,75 mN conform DIN / ISO. Aparte aandrijfunit voor metingen in zeer kleine ruimtes en voor de bevestiging op statieven. Fasecorrect Gaussfilter conform DIN EN ISO 16610-21 (vervangt DIN EN ISO 11562). Automatische transportbescherming voor taster. Automatische kalibreerfunctie en geïntegreerd geheugen voor meetcondities.
  • 2,4 inch TFT-kleurendisplay, elektronisch draaibaar. Aandrijfunit geïntegreerd of apart inzetbaar. Opslaan van meetgegevens en -condities op micro-SD-geheugenkaart.
  • Alle gangbare parameters volgens DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI en condities naar eigen keuze.

Levering:

Inclusief aandrijfapparaat met tasterpunt, netadapter, kalibratiestandaard en draagtas.

Accessoires:

Gever en tasterkop voor kleine boringen (vanaf 2,5 mm) nr. 499210, glijschoen voor platte en cilindrische werkstukken nr. 499220 uitvoering Z-KUFE, steunvoetjes (2 stuks) nr. 499220 uitvoering FUSS, adapter voor spannen in hoogtemeter nr. 499220 uitvoering H-ADAPT, granieten meetstatief nr. 499415, datakabel nr. 498430, printer nr. 498701.

Tip:

Kosteloze analysesoftware en andere adapters en tasterkoppen op aanvraag leverbaar.