• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Drsnoměr, Typ: SJ210

Artiklové číslo: 499204 SJ210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 7 150,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SJ210
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Rozsah měření max. 0,36 mm
Jednotka podavače ano
Měřicí trasa podélného snímání 16 mm
Standardy drsnosti ANSI; DIN EN ISO; JIS; MOTIF; VDA
Grafická analýza ADC; BAC
Cut-Off (λc) 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm
Rychlost snímání 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s
S tiskárnou ne
Provedení systému dotyků s ližinami
Druh produktu Drsnoměr
Norma DIN EN ISO 16610-21
Zkušební protokol ano
Měřicí síla min. 0,001 N
Měřicí síla max. 0,001 N
Rozhraní Digimatic; RS232C; USB
S displejem ano
Úhlopříčka displeje 2,4 palec
Typ zobrazení TFT
Měřená hodnota uložení ano
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 499204 SJ210
EAN / GTIN 4946368611235
Číslo výrobce 178-560-01D
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Mobilní systémy sanic, nezávislé na síti, pro určování drsnosti povrchu. Měřicí síla 0,75 mN dle DIN / ISO. Separátní posuv pro měření v nejmenším prostoru a pro upevňování stativů. Fázový filtr Gauß dle DIN EN ISO 16610-21 (nahrazuje DIN EN ISO 11562). Automatická ochrana dotyku při transportu. Autokalibrační funkce a integrovaná paměť podmínek měření.
  • 2,4 palce TFT barevný displej, elektronicky otočný. Posuv integrovaný nebo použitelný separátně. Ukládání naměřených hodnot a podmínek měření na paměťové kartě Micro SD.
  • Všechny obvyklé parametry dle DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a volitelné podmínky.

Rozsah dodávky:

Včetně posuvu s dotykovým hrotem, síťového adaptéru, kalibračního etalonu a brašny.

Zvláštní příslušenství:

Snímač a dotyková hlava pro malé otvory (od 2,5 mm) č. 499210, sanice pro ploché a válcové obrobky č. 499220 vel. Z-KUFE, opěrné nohy (2 kusy) č. 499220 vel. FUSS, adaptér pro upínání na výškoměry č. 499220 vel. H-ADAPT, granitový měřicí stojan č.499415, datový kabel č. 498430, tiskárna č. 498701.

Poznámka:

Bezplatný analytický software a další adaptéry a dotykové hlavy na poptávku.