{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | SJ210 | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Capacidad de medición máx. | 0,36 mm | |
| Unidad de avance | sí | |
| Distancia medida palpación longitudinal | 16 mm | |
| Estándares de rugosidad | ANSI; DIN EN ISO; JIS; MOTIF; VDA | |
| Análisis gráfico | ADC; BAC | |
| Cut-Off (λc) | 0,08 mm; 0,25 mm; 0,8 mm; 2,5 mm | |
| Velocidad de palpación | 0,25 mm/s; 0,5 mm/s; 0,75 mm/s | |
| con impresora | no | |
| Tipo de sistema táctil | con patines | |
| Tipo de producto | Rugosímetro | |
| Norma | DIN EN ISO 16610-21 | |
| Certificado de prueba | sí | |
| Fuerza de medición mín. | 0,001 N | |
| Fuerza de medición máx. | 0,001 N | |
| Interfaz | Digimatic; RS232C; USB | |
| Con pantalla | sí | |
| Diagonal pantalla | 2,4 pul | |
| Tipo de pantalla | TFT | |
| Memorización del valor | sí | |
| Calibrable | sí |
| Número de artículo | 499204 SJ210 | |
| EAN / GTIN | 4946368611235 | |
| Número del fabricante | 178-560-01D | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |