• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Sonda endoscopica, semirigida, commutabile, ⌀ 4,9 mm, Lunghezza sonda: 1000mm

Codice art.: 492932 1000
Sconto
408,64 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione telecamera 320×240 px
Grado di protezione IP IP 67
⌀ Sonda 4,9 mm
Lunghezza sonda 1.000 mm
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492932 1000
EAN / GTIN 4045197609014
Codice del produttore 492932 1000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile, in acciaio legato con LED bianchi a luminosità variabile. Linea di mira 0°.
Angolo di apertura dell’immagine 56°.
Sonda con linea di mira commutabile 0°– 90° (2 telecamere) mediante tasti di comando.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ideale per l’ispezione di vani di difficile accesso, per es. Automotive: motore, cambio, serbatoio, carrozzeria, cruscotto, perizie. Aeronautica: propulsori, turbine, condutture. Edilizia: valutazione di materiali costruttivi, danni dovuti all’acqua, infestazioni. Costruzione di tubazioni: cordoni di saldatura, individuazione corpi estranei e perdite. Sistemi idraulici: cilindri, perdite. Riscaldamento, sanitari, climatizzazione: stufe, camini, boiler, impianti condizionatori, sistemi di eliminazione delle acque. Lotta all’infestazione: arnie, vespai, nidi di uccelli, gallerie d’insetti. Polizia, dogana: controlli di veicoli e merci.

Per:

Tutte le esecuzioni degli endoscopi n. art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Accessori speciali:

Adattatore n. 492896 per l’utilizzo delle sonde con foto e video endoscopio n. 492890 Dim. 2000.

Nota:

Altri tipi di sonde (fino a 30 m) con ⌀ della testa e linee di mira differenti su richiesta.
Sonda per ispezione di tubazioni:
  • ⌀ testa: 28 mm
  • Lunghezza sonda: 22 m
  • Angolo di apertura dell’immagine: 150°
  • 8 potenti LED.

Warning:

Uso previsto
  • Il tubo flessibile di riempimento è destinato esclusivamente al rifornimento di serbatoi di veicoli con liquidi autorizzati.
  • Rispettare le profondità e i tempi di immersione consentiti.
  • Collegare correttamente tutti i componenti.
  • Evitare sollecitazioni meccaniche.
  • Osservare le avvertenze di sicurezza.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Superamento delle profondità e dei tempi di immersione consentiti.
  • Uso e montaggio impropri.
  • Utilizzo con liquidi non autorizzati.
  • Impiego con tubo flessibile danneggiato.
  • Mancato rispetto delle avvertenze di sicurezza.