Modelis:
Tvirta, vandens nepraleidžianti zondo galvutė (IP67) iš nerūdijančiojo plieno su pritemdomomis, baltomis LED lemputėmis. Žiūrėjimo kryptis 0°.
Zondo žiūrėjimo kryptis 0° ir 90° (2 fotoaparatai) perjungiama valdymo mygtuku.
Projekcijos kampas 56°.
Funkcija:
IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.
Paskirtis:
Idealiai tinka apžiūrėti sunkiai prieinamoms vietoms, pvz.: automobiliuose: varikliui, pavarai, bakui, kėbului, prietaisų skydeliui, įvertinimui; lėktuvuose: pavaros mechanizmams, turbinoms, vamzdžių sistemom; statybose: statybinių medžiagų, vandens žalos, parazitų įvertinimui; vamzdynuose: suvirinimo siūlėms, rasti svetimkūniams, nuotėkiams; hidraulinėse sistemose: cilindrams, nuotėkiams; šildymo sistemai, sanitariniams mazgams ir oro kondicionieriams: orkaitėms, židiniams, katilams, oro kondicionieriams, kanalizacijos sistemoms; kovai su parazitais: aviliams, vapsvų lizdams, paukščių lizdams, vabzdžių takams; policijai, muitinei: transporto priemonių kontrolei, prekių kontrolei.
Tinka:
Priedai pasirinktinai:
Adapteris Nr.
492896 naudoti zondams su fotografavimo / vaizdo endoskopu Nr. 492890 dyd. 2000.
Pastaba:
Kiti zondų tipai (iki 30 m) su kitokiu zondo galvutės ⌀ ir žiūrėjimo kryptimis užsakomi atskirai.
Zondas vamzdžių apžiūrai:- Galvutės ⌀: 28 mm
- Zondo ilgis: 22 m
- Projekcijos kampas: 150°
- 8 stipriai šviečiančios LED lemputės.
Warning:
Naudojimas pagal paskirtį- Pripildymo žarna skirta tik transporto priemonių bakams pripildyti leidžiamais skysčiais.
- Leistino panardinimo gylio ir trukmės laikymasis.
- Tinkamas visų komponentų prijungimas.
- Mechaninių apkrovų vengimas.
- Saugos nurodymų laikymasis.
Netinkamas naudojimas- Leidžiamo panardinimo gylio ir trukmės viršijimas.
- Netinkamas naudojimas ir montavimas.
- Naudojimas su neleistinais skysčiais.
- Naudojimas, kai žarna yra pažeista.
- Saugos nurodymų nesilaikymas.