Malli:
Vankka, vesitiivis anturipää (IP67) jaloterästä, mukana himmennettävät, valkoiset LED-valot. Kuvasuunta 0°.
Anturi, jossa säädettävä 0°- ja 90°-kuvasuunta (2 kameraa) käyttöpainikkeesta.
Kuvanavauskulma 56°.
Toiminto:
IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.
Käyttö:
Sopii vaikeapääsyisten tilojen tarkastamiseen, esim. autoteollisuudessa: moottori, vaihteisto, säiliö, kori, kojelauta, valvoja. Lentoliikenne: moottorit, turbiinit, johtojärjestelmät. Rakentaminen: rakennusmateriaalin, vesivaurioiden, tuholaisvahinkojen arviointi. Putkirakennus: hitsaussaumat, vierasesineet, vuodot. Hydrauliikkajärjestelmät: sylinterit, vuodot. Lämmitys-, saniteetti-, ilmastointijärjestelmät: uunit, kamiinat, boilerit, ilmastointilaitteet, likavesijärjestelmät. Tuholaistorjunta: mehiläispesät, ampiaispesät, linnunpesät, hyönteiset. Poliisi, tulli: ajoneuvotarkastukset, tavaratarkastukset.
Sopii:
Erikoistarvike:
Adapteri nro
492896 anturin käyttöön kuva-/videoendoskoopin kanssa nro 492890 koko 2000.
Ohje:
Lisää anturityyppejä (30 m:iin saakka), joissa eri anturipään-⌀ ja kuvasuunta tilattavissa erikseen.
Anturi putkistojen tarkastukseen:- Pään ⌀: 28 mm
- Anturin pituus: 22 m
- Näkökenttä: 150°
- 8 tehokasta LEDiä.
Warning:
Käyttötarkoitus- Täyttöletku on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvojen säiliöiden täyttämiseen hyväksytyillä nesteillä.
- Sallittujen upotussyvyyksien ja -aikojen noudattaminen.
- Kaikkien komponenttien asianmukainen liitäntä.
- Mekaanisen kuormituksen välttäminen.
- Turvallisuusohjeiden noudattaminen.
Väärinkäyttö- Sallittujen upotussyvyyksien ja -aikojen ylittäminen.
- Virheellinen käsittely ja asennus.
- Kiellettyjen nesteiden käyttö.
- Vaurioituneen letkun käyttö.
- Turvallisuusohjeiden laiminlyönti.