Izvedba:
Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.
Kot odpiranja slike 56°.
Sonda s preklopom kota gledanja med 0° in 90° (2 kameri) s pomočjo gumba za upravljanje.
Funkcija:
IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.
Uporaba:
Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. Avtomobilska industrija: motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. Zračni transport: pogonski sklopi, turbine, napeljave. Gradnja: ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. Cevovodi: vari, iskanje tujkov, netesnih mest. Hidravlični sistemi: cilindri, netesna mesta. Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi: peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. Boj proti škodljivcem: čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. Policija, carina: kontrola vozil, kontrola blaga.
Primerno za:
Dodatni pribor:
Adapter art.
492896 za uporabo sond na foto/video endoskopu art. 492890 vel. 2000.
Opomba:
Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi ⌀ glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.
Sonda za pregledovanje cevovodov:- ⌀ glave: 28 mm
- Dolžina sonde: 22 m
- Kot odpiranja slike: 150°
- 8 zmogljivih LED-diod.
Warning:
Namen uporabe- Polnilna cev je namenjena izključno za polnjenje rezervoarjev vozil z dovoljenimi tekočinami.
- Upoštevanje dovoljenih globin in časov potopitve.
- Pravilno priključite vse komponente.
- Izogibajte se mehanskim obremenitvam.
- Upoštevanje varnostnih navodil.
Napačna uporaba- Prekoračitev dovoljenih globin in časov potopitve.
- Nepravilno ravnanje in montaža.
- Uporaba z nedovoljenimi tekočinami.
- Uporaba pri poškodovani cevi.
- Neupoštevanje varnostnih navodil.