• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Videoendoscopio senza sonda, Modello: F1100

Codice art.: 492923 F1100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 55

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 55
Display Touchscreen
Formato di registrazione JPEG / AVI (30 fps)
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Dimensione display 7 pollici
Risoluzione display 640×480 px
Profondità di campo messa a fuoco 16 – 60 mm
Temperatura di esercizio 0 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Endoscopio
Interruttore On/Off si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 492923 F1100
EAN / GTIN 4062406684471
Codice del produttore 492923 F1100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Videoendoscopio HOLEX con grande display LCD per una riproduzione fedele dei dettagli e numerose funzioni. Il parasole offre una protezione supplementare contro i raggi del sole. Due maniglie permettono di utilizzare l’apparecchio in modo sicuro. L’apparecchio base è compatibile con tutte le sonde endoscopiche HOLEX n. art. 492932492944.
  • Apparecchio base con display LCD da 7 pollici (inquadratura 6 pollici).
  • Modalità zoom; zoom digitale a 3 livelli: 1,5×, 2× e 5×.
  • Possibilità di memorizzare acquisizioni di immagini e registrazioni video.
  • Uscita USB e AV. L’uscita USB e AV integrata permette di trasferire immagini e video su PC.
  • Batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata con 5 h di autonomia.
  • Rotazione dell’immagine di 180° o specularità.

Vantaggi:

  • Display touchscreen intuitivo con visualizzazione a schermo intero.
  • Estremamente robusto e particolarmente indicato per l’uso in esterni.
  • Inquadratura molto grande da 6 pollici.
  • Inquadratura divisibile con adattatore per la visualizzazione parallela delle viste a 0° e 90° in caso di utilizzo di una sonda ⌀ 6 mm.
  • Inserimento commenti mediante registrazione su nastro. Grazie al microfono integrato, in modalità video la registrazione può essere commentata durante l’ispezione. Si evitano così le complicazioni della stesura e della raccolta degli appunti.
  • Possibilità di aggiungere note alle immagini.
  • Confronto di immagini salvate con immagini live.
  • Le impostazioni selezionate vengono visualizzate in modo chiaro direttamente sul display.

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Valigetta di trasporto robusta, impermeabile e antipolvere, scheda memoria SD, alimentatore (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), cavo USB per la trasmissione dati, cavo AV, set di pulizia. Senza sonda.

Accessori speciali:

Sonde per endoscopio n. art. 492932492944.

Warning:

Uso previsto
  • Per le sonde adatte (non incluse nella fornitura), vedere l’eShop di Hoffmann Group o rivolgersi al servizio clienti di Hoffmann Group.
  • Per caricare il videoendoscopio, utilizzare esclusivamente l’alimentatore in dotazione.
  • Per uso industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite solo da personale specializzato.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non sottoporre il videoendoscopio a urti o colpi.
  • Non mettere il videoendoscopio a contatto con liquidi.
  • Non usare in ambienti con gas, vapori o solventi infiammabili, come serbatoi di carburante o gas.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Batteria agli ioni di litio montata in modo fisso, sostituzione solo ad opera del servizio clienti di Hoffmann Group.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati