• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Endoscoopsonde, halfstar, omschakelbaar, ⌀ 4,9 mm, Sondelengte: 1000mm

Artikelnummer: 492932 1000
Korting
€ 391,04
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sondelengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Cameraresolutie 320×240 px
IP-klasse IP 67
Sonde-⌀ 4,9 mm
Sondelengte 1.000 mm
Producttype Sonde

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 492932 1000
EAN/GTIN 4045197609014
Nummer fabrikant 492932 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°.
Sonde met omschakelbare 0°- en 90°-kijkrichting (2 camera’s) via bedieningsknop.
Sonde met omschakelbare 0°- en 90°-kijkrichting (2 camera’s) via bedieningsknop.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. Automotive: motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. Luchtvaart: aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. Bouw: beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. Leidingbouw: lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. Hydraulische systemen: cilinders, lekkages. Verwarming, sanitair, airconditioning: kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. Ongediertebestrijding: bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. Politie, douane: voertuigcontrole, goederencontrole.

T.b.v.:

Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Accessoires:

Adapter nr. 492896 voor gebruik van de sondes met foto- / video-endoscoop nr. 492890 maat 2000.

Tip:

Andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-⌀ en kijkrichtingen op aanvraag.
Sonde voor controle van leidingen:
  • Kop-⌀: 28 mm
  • Sondelengte: 22 m
  • Beeldopeningshoek: 150°
  • 8 Krachtige leds.

Warning:

Beoogd gebruik
  • De vulslang is uitsluitend bedoeld voor het vullen van voertuigtanks met goedgekeurde vloeistoffen.
  • Naleving van de toegestane insteekdieptes en -tijden.
  • Correcte aansluiting van alle componenten.
  • Vermijding van mechanische belastingen.
  • Inachtneming van de veiligheidsaanwijzingen.

Onjuist gebruik
  • Overschrijding van de toegestane insteekdieptes en -tijden.
  • Onjuiste hantering en montage.
  • Gebruik met niet-goedgekeurde vloeistoffen.
  • Gebruik bij beschadigde slang.
  • Het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan