Sonda endoscópica, semirrígida, conmutable, ⌀ 4,9 mm, Longitud de sonda: 1000mm

Número de artículo: 492932 1000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP: IP67
Longitud de la sonda 1.000 mm
Diámetro de la sonda 4,9 mm
Resolución de la cámara 320×240 px
Ángulo de visión máx. 90 grados
Ángulo de apertura de imagen mín. 56 grados
Ángulo de apertura de imagen máx. 56 grados
Fuente de luz Lámpara LED
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Sonda

Identificación y clasificación

Número de artículo 492932 1000
EAN / GTIN 4045197609014
Número del fabricante 492932 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabezal de sonda resistente y estanco al agua (IP67) de acero inoxidable con LED blancos atenuables. Dirección visual 0°.
Sonda con dirección visual de 0° y 90° reversible (2 cámaras) por medio de las teclas de operación.
Ángulo de abertura 56°.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Ideal para inspección de espacios de difícil acceso, p. ej.,Automoción: motor, cambio, depósito, carrocería, cuadro de instrumentos, peritajes. Aeronáutica: motores, turbinas, sistemas de conductos. Construcción: evaluación de estructuras de edificios, daños por agua, infestación por parásitos. Construcción de tuberías: cordones de soldadura, localización de cuerpos extraños, fugas. Sistemas hidráulicos: cilindros, fugas. Calefacción, sanitarios, climatización: estufas, calentadores de agua, sistemas de chimeneas, sistemas de aguas residuales. Lucha antiparasitaria: colmenas, avisperos, nidos de pájaros, perforaciones por insectos. Policía, aduanas: control de vehículos, control de mercancías.

Idóneo para:

Todos los modelos de endoscopios n.° 492923; 492924; 492925; 492928.

Partes opcionales:

Adaptador n.º 492896 para utilizar sondas con el endoscopio de foto / vídeo n.º 492890 tam. 2000.

Nota:

Otros tipos de sonda (hasta 30 m) con otros ⌀ de cabezal de sonda y direcciones visuales a petición.
Sonda para revisión de tuberías:
  • ⌀ de cabezal: 28 mm
  • Longitud de sonda: 22 m
  • Ángulo de abertura: 150°
  • 8 LED de gran luminosidad.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • La manguera de llenado está destinada exclusivamente al llenado de depósitos de vehículos con líquidos homologados.
  • Cumplimiento de las profundidades y tiempos de inmersión permitidos.
  • Conexión correcta de todos los componentes.
  • Evitar cargas mecánicas.
  • Respetar las instrucciones de seguridad.

Utilización indebida
  • Superación de las profundidades y tiempos de inmersión permitidos.
  • Manipulación y montaje inadecuados.
  • Uso con líquidos no autorizados.
  • Uso con la manguera dañada.
  • Incumplimiento de las instrucciones de seguridad.