Microscopio stereo STEMI 508 con uscita telecamera, Modello: 508CMAT

Codice art.: 491846 508CMAT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingrandimento (n volte) 6,3 - 50
Zoom 8 : 1
⌀ Campo visivo 35 mm
Oculare PL 10×
Distanza di lavoro 92 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022
Codice del produttore 508 MAT

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio stereo per immagini tridimensionali nitide e luminose. Design Greenough per la massima qualità delle immagini. Lenti apocromatiche per correggere gli errori delle lenti per tre colori (rosso, verde e blu) e ottenere quindi immagini brillanti e a tinte solide. Distanza degli occhi e diottrie regolabili e compensabili in modo personalizzato. Maniglia per l’uso mobile. Stativo per lampada a luce fredda, comando luce episcopica, base piatta a luce diascopica (campo chiaro / scuro), colonna con azionamento e corsa di traslazione di 145 mm.
Lente circolare K a LED segmentabile − 48 LED in 2 serie.
Con uscita telecamera C-Mount integrata.

Fornitura:

Incluse conchiglie oculari n. art. 491832. Accessori di polarizzazione per spot e luce diascopica.

Accessori speciali:

AxioCam n. art. 491852 e n. art. 491853.