Mikroskopy stereoskopowe STEMI 508 z wyjściem kamery, Typ: 508CMAT

Nr art.: 491846 508CMAT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Maks. średnica pola widzenia 35 mm
Min. odległość robocza 92 mm
Maks. odległość robocza 92 mm
Układ optyczny Apochromatyczny Greenough
Statyw Statyw kolumnowy
Obiektyw (powiększenie x-krotne), min. 6,3
Obiektyw (powiększenie x-krotne), maks. 50
Zoom 8:1
Liczba diod LED 48
Właściwości Diodowy system oświetlenia (LED); Filtr polaryzacyjny
Okular PL 10×
Rodzaj produktu Mikroskop stereoskopowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022
Numer producenta 491846 508CMAT

Opis

Wykonanie:

Mikroskop stereoskopowy daje trójwymiarowy, jasny i ostry obraz. Konstrukcja Greenough zapewnia wysoką jakość obrazu.
Soczewki apochromatyczne korygują błąd soczewek w zakresie trzech barw (czerwona, zielona i niebieska) i dzięki temu umożliwiają uzyskanie jaskrawego obrazu o rzeczywistych barwach. Możliwość indywidualnej regulacji rozstawu okularów oraz kompensacji wad wzroku. Uchwyt do użytku przenośnego. Statyw do oświetlenia światłem zimnym, sterowanie oświetleniem światłem odbitym, płaska podstawa oświetlenia światłem przechodzącym (pole jasne / ciemne), kolumna z mechanizmem przesuwu, odcinek przesuwu 145 mm.
Lampa pierścieniowa K LED, załączana − 48 LED w 2 rzędach.
Ze zintegrowanym wyjściem aparatu C-Mount.

W dostawie:

Z muszlami ocznymi nr 491832. Wyposażenie polaryzacyjne do oświetlenia światłem punktowym i przechodzącym.

Wyp. dodatkowe:

AxioCam 491852 i 491853.