Sztereómikroszkóp STEMI 508 kamera kimenettel 508CMAT

Cikkszám: 491846 508CMAT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nagyítás (x-szeres) 6,3 - 50
Zoom 8 : 1
Látómező ⌀ 35 mm
Okulár PL 10×
Munkatávolság 92 mm
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022

Leírás

Kivitel:

Sztereó mikroszkóp háromdimenziós, nagy fényerejű és éles képekért. Greenough design a legjobb leképezési minőségért. Az apokromatikus lencsék három színnél korrigálják a lencsehibákat (piros, zöld és kék) és ezáltal briliáns és színhű képeket tesznek lehetővé. A szemtávolság és hibás látás egyénileg állítható be és egyenlíthető ki. Fogantyú mobil felhasználáshoz. Hideg fényforrás állvány, rávilágítás vezérlés, lapos átvilágító alap (világos mező/sötét mező), oszlop hajtással és 145 mm mozgatási úttal.
K LED körfény, szegmentálható − 48 LED 2 sorban.
Integrált C-Mount kamera kimenettel.

Tartalom:

491832 sz. szemkagylókkal. Polarizációs tartozékok spothoz és átvilágításhoz.

Opcionális tartozék:

491852 és 491853 sz. AxioCam.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek