{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Diámetro máx. del campo visual | 35 mm | |
| Distancia de trabajo mín. | 92 mm | |
| Distancia de trabajo máx. | 92 mm | |
| Sistema óptico | Greenough apocromático | |
| Soporte | Soporte de columna | |
| Objetivo (aumentos) mín. | 6,3 | |
| Objetivo (aumentos) máx. | 50 | |
| Zoom | 8:1 | |
| Cantidad de LED | 48 | |
| Características | Filtro de polarización; Sistema de iluminación LED | |
| Ocular | PL 10× | |
| Tipo de producto | Estereoscopio |
| Número de artículo | 491846 508CMAT | |
| EAN / GTIN | 2050001785022 | |
| Número del fabricante | 491846 508CMAT |