Stereomikroskooppi STEMI 508 kameralähdöllä 508CMAT

Tuote nro.: 491846 508CMAT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurennus (x-kert.) 6,3 - 50
Zoomi 8 : 1
Näkökentän ⌀ 35 mm
Okulaari PL 10×
Työskentelyetäisyys 92 mm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Stereomikroskooppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022

Kuvaus

Malli:

Stereomikroskooppi kolmiulotteisille, valovoimaisille ja tarkoille kuville. Greenough-malli parasta kuvanlaatua varten. Apokromaattiset objektiivit korjaavat linssivääristymät kolmelle värille (punainen, vihreä ja sininen) ja mahdollistavat kirkkaat ja aidonväriset kuvat. Säädettävissä silmien etäisyyden ja taittovirheen mukaan. Kantokahva liikkuvaan käyttöön. Kylmävalojalusta, pintavalo-ohjaus, litteä läpivalopohja (valoisa/pimeä kenttä), pylväässä käyttömekanismi ja 145 mm:n liikerata.
Rengasvalaisin K LED, segmentoitava − 48 LEDiä 2 rivissä.
Sisäänrakennettu C-Mouint-valokuvauslähtö.

Toimituksen sisältö:

Sisältää silmäkupit nro 491832. Polarisaatiotarvikkeet spotille ja läpivalaisimelle.

Erikoistarvike:

AxioCam 491852 ja 49 1853.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript