Stereomicroscop STEMI 508 cu ieşire pentru cameră, Tip: 508CMAT

Cod articol: 491846 508CMAT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosisment (× ori) 6,3 - 50
Zoom 8 : 1
⌀ câmpului vizual 35 mm
Ocular PL 10×
Distanţă de lucru 92 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Microscop stereo

Identificare și clasificare

Cod articol 491846 508CMAT
EAN / GTIN 2050001785022

Descriere

Execuţie:

Microscop stereo ce permite obţinerea imaginilor tridimensionale, iluminate şi clare. Design Greenough pentru cea mai bună calitate a imaginii. Lentilele acromatice corectează eroarea lentilei pentru trei culori (roşu, verde şi albastru) şi permit astfel imagini strălucitoare şi în culori reale. Distanţa faţă de ochi şi claritatea imaginii sunt reglate şi compensate individual. Mâner pentru utilizarea mobilă. Stativ pentru lumină rece, comandă pentru lumină directă, bază plată pentru lumina incidentă (câmp luminos/câmp întunecat), coloană cu antrenare şi deplasare de 145 mm.
Cu lanternă circulară K LED segmentabilă − 48 LED-uri pe 2 rânduri.
Cu ieşire integrată pentru cameră C-Mount.

Livrare:

Include cupe oculare nr. 491832. Accesorii de polarizare pentru spot şi lumină incidentă.

Accesorii opţionale:

AxioCam 491852 şi 491853.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă