• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Microscopio stereo con stativo a braccio orientabile ESD, senza illuminazione, Modello: M50

Codice art.: 491754 M50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie M
Sistema ottico Obiettivo principale comune
Ingrandimento (n volte) 6,3 - 40
Zoom 5:1
⌀ Campo visivo 5,75 mm - 36,5 mm
Oculare 10×/23B
Distanza di lavoro 89,6 mm
Lunghezza base 260 mm
Larghezza base 220 mm
Profondità di campo 13,7 mm
Tipo di prodotto Microscopi stereo
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491754 M50
EAN / GTIN 2050002078222
Produttore/persona responsabile Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di prodotti modulare con adattamento ottimale del microscopio all’applicazione.
  • Common Main Objective Optiksystem (CMO): durante il cambio di ingrandimento, la nitidezza rimane costante.
  • Design ergonomico.
  • L’esecuzione con stativo a braccio orientabile ESD previene i danni da scariche statiche.
Cambio di ingrandimento a cinque livelli: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Fornitura:

Supporto ottico, tubo obliquo a 45° binoculare, 2× oculari per portatori di occhiali, obiettivo acromatico 1.0×, stativo, telo protettivo antipolvere (antistatico).
Stativo a braccio orientabile ESD.

Accessori speciali:

Illuminazione a LED n. art. 491755 e illuminazione diascopica n. art. 491777 Dim. BLI.

Nota:

Prestare attenzione alla fornitura, poiché le immagini dei prodotti possono differire leggermente.

Download & documenti

Prodotti correlati