• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Luce LED 3000, Modello: RL

Codice art.: 491755 RL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Temperatura cromatica 5.600 K
Distanza di lavoro 65 mm - 150 mm
Tipo di prodotto Illuminazione per endoscopio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 491755 RL
EAN / GTIN 2050002078260
Produttore/persona responsabile Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descrizione

Esecuzione:

Per obiettivi da 58 mm.
Circolina per un’illuminazione molto chiara e uniforme. Segmenti attivabili tramite pannello di controllo integrato.

Per:

Microscopio stereo n. art. 491753, 491754 e serie S n. art. 491785.

Fornitura:

1 alimentatore incl. cavo di rete di 2 metri.
1 diffusore ad alte prestazioni.

Download & documenti

Prodotti correlati