Sensore di CO2, Modello: CO2

Codice art.: 474157 CO2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Bluetooth®

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Intervallo di misurazione 0 ppm - 10.000 ppm
Limite di errore ±(50 ppm + 3% del valore di misura) (da 0 a 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% del valore di misura) (da 5001 a 10000 ppm)
Risoluzione 1 ppm
Grado di protezione IP IP 54
Intervallo di misurazione temperatura 0 °C - 50 °C
Errore massimo temperatura ±0,5 °C
Risoluzione temperatura (da 0 a 50 °C) 0,1 °C
Intervallo di misurazione umidità relativa 5 % - 95 %
Errore massimo umidità relativa ±3% UR (dal 10 al 35% UR); ±2% UR (dal 35 al 65% UR); ±3% UR (dal 65 al 90% UR); ±3% UR (campo di misura residuo); ±0,06% UR/K (da 0 fino a 50 °C)
Risoluzione umidità 0,1 %
Intervallo di misurazione pressione 700 hPa - 1.100 hPa
Limite di errore pressione assoluta ±3 hPa
Risoluzione pressione assoluta 0,1 hPa
Lunghezza 295 mm
Larghezza 50 mm
Altezza 40 mm
Temperatura di esercizio -5 °C - 50 °C
Lunghezza sonda 130 mm
⌀ Sonda 30 mm
Temperatura di immagazzinamento da -20 a +60 °C °C
Peso 195 g
Campo radio 20 m
Durata batteria 21,5 h
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
Tipo di prodotto 050 Sonda CO2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 474157 CO2
copia
EAN / GTIN 4029547019074
copia
Codice del produttore 0632 1551
copia
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Esecuzione:

Sonda per strumento di misura multifunzione Testo (ordinare separatamente), da utilizzare per valutare la concentrazione di CO2 nonché l’umidità e la temperatura dell’aria. Contemporaneamente vengono calcolati la temperatura di bulbo umido, il punto di rugiada e l’umidità assoluta.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Per:

n. art. 474141 Dim. 440.

Fornitura:

Sonda CO2 con Bluetooth® inclusi sensore di temperatura, umidità e pressione assoluta (composta da testa della sonda CO2 e impugnatura Bluetooth); 4× batterie Mignon modello AA, supporto da tavolo e certificato di collaudo.

Nota:

Non inserire la sonda in ambienti rugiadosi.