• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Strumento con filo per tracciare 30 m, Rapporto di avvolgimento (per volte): 5

Codice art.: 467590 5
Prezzo per 1 Articolo (0,95 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
490 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Rapporto di avvolgimento (per volte) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fili per tracciare
Rapporto di avvolgimento (per volte) 5
Lunghezza corda 30 m
Lunghezza 132 mm
Larghezza 84 mm
Altezza 58 mm
Materiale corpo metallo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467590 5
EAN / GTIN 8422514809719
Codice del produttore 467590 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Strumento con filo per tracciare in magnesio pressofuso, rosso, termoverniciato. Il filo speciale da 30 m in multifibra unisce un’enorme resistenza allo strappo (234 N) con assorbimento di pittura elevato per una capacità di marcatura ottimale. Gancio temprato con punta curva e custodia nel corpo. Con asola in acciaio sull’uscita del filo e clip da cintura in INOX. Il tappo di riempimento assicura una chiusura salda impedendo la fuoriuscita della polvere colorata.
Con avvolgimento rapido 5:1 e sistema a pressione per una facile estrazione del filo.

Fornitura:

Strumento con filo per tracciare senza polvere colorata.