Uže za označavanje 30 m 5

Artikl br.: 467590 5
(0,99 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
403 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prijenos uvlačenja (x-puta) 5
Duljina žice 30 m
Duljina 132 mm
širina 84 mm
Visina 58 mm
Vrsta proizvoda Uzica za suk

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467590 5
EAN / GTIN 8422514809719

Opis

Izvedba:

Naprava s vezicom od aluminijskog lijeva, prevučeno crvenim prahom. Posebna vezica duljine 30m od višestrukih spojenih vlakana vrlo visoke otpornosti na trganje (234N) s visokim stupnjem upijanja boje za optimalnu sposobnost označavanja. Kaljene kuke sa savijenim šiljcima i spremištem u kućištu. S čeličnom ušicom na izlazu vezice i kopčom za remen od INOXa. Kutijica s kapicom koja se može čvrsto zatvoriti sprječava istjecanje boje u prahu.
S 5:1 brzim uvlačenjem i sustavom Push za jednostavno izvlačenje vezice.

Opseg isporuke:

Naprava za označavanje bez boje u prahu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi