Snörslå 30 m 5

Article no.: 467590 5
(NOK 11,80 / 1 Metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
76 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Utväxling indrag (x gånger) 5
snörets längd 30 m
Längd 132 mm
Bredd 84 mm
höjd 58 mm
Produktslag Märksnöre

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 467590 5
EAN / GTIN 8422514809719

Beskrivelse

Utförande:

Snörslå av pressgjutet magnesium, röd pulverbeläggning. 30 m specialsnöre av multifiber som förenar enorm rivhållfasthet (234 N) med hög färgupptagning för optimal markeringsförmåga. Härdad krok med böjda taggar och förvaringsplats i stommen. Med stålögla vid snöröppningen och bälteshållare av rostfritt stål. Den fast tillslutande påfyllningshuven hindrar färgpulvret från att rinna ut.
Med 5 : 1 snabbindrag och Push-system för enkelt utdrag av snöret.

Leveransinnehåll:

Snörslå utan färgpulver.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar