Kicsapó eszköz 30 m 5

Cikkszám: 467590 5
(0,95 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Behúzási áttétel (x-szeres) 5
Zsinórhossz 30 m
Hossz 132 mm
Szélesség 84 mm
Magasság 58 mm
Termék fajtája Kicsapózsinór

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 467590 5
EAN / GTIN 8422514809719

Leírás

Kivitel:

Présöntött magnézium kicsapó zsinóros eszköz, piros porszórt bevonattal. A 30 m vegyes szálas speciális zsinór egyesíti a nagy szakítószilárdságot (234 N) a nagy festékfelvevő képességgel, az optimális jelölőképesség érdekében. Edzett kampó hajlított horoggal, a testben kialakított hellyel. A zsinór nyílásánál acél kerettel és INOX övcsipesszel. A fixen bezárható betöltő nyílás megakadályozz a festékpor kiömlését.
5 : 1 arányú gyors behúzás és Push System a zsinór egyszerű kihúzásához.

Tartalom:

Kicsapó zsinóros eszköz festékpor nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek