Liitulankalaite 30 m 5

Tuote nro.: 467590 5
(1,07 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäänvedon kääntö (x-kert.) 5
Langan pituus 30 m
Pituus 132 mm
Leveys 84 mm
Korkeus 58 mm
Tuotetyyppi Liitulanka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467590 5
EAN / GTIN 8422514809719

Kuvaus

Malli:

Luotilankakela painevalettua magnesiumia, punainen pulveripinnoitus. 30 m pitkässä sekoitekuituisessa erikoislangassa yhdistyvät äärimmäinen vetolujuus (234 N), hyvä värintarttuvuus sekä optimaalinen merkitsemiskyky. Karkaistu koukku, taivutetut kärjet ja säilytyspaikka rungossa. Terässilmukka langan ulostuloaukossa ja INOX-vyöklipsi. Tiiviisti suljettava täyttöaukon kansi estää värijauheen pääsyn ulos.
5:ssä: 1 pikasisäänkelaus- ja työntöjärjestelmä langan ulosvetoa varten.

Toimituksen sisältö:

Liitulankalaite ilman värijauhetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat