Prístroj s 30 m značkovacej šnúry 5

Č. pol.: 467590 5
(0,99 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevod zaťahovania (x-násobný) 5
Dĺžka povrazu 30 m
Dĺžka 132 mm
Šírka 84 mm
Výška 58 mm
Druh produktu Značkovacia šnúra

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 467590 5
EAN/GTIN 8422514809719

Popis

Prevedenie:

Prístroj so značkovacou šnúrou z magnézia odliateho pod tlakom, červená prášková farba. 30 m špeciálna šnúra z multivlákna spája extrémnu odolnosť proti roztrhnutiu (234 N) s vysokou absorpciou farby pre optimálnu značkovaciu schopnosť. Kalený háčik s ohnutými vrúbkami a úložným miestom v telese. S oceľovým okom na výstupe šnúry a klipom na opasok z INOX. Pevne sa zatvárajúci plniaci uzáver zabraňuje úniku farebného prášku.
S 5: 1 rýchle navíjanie a systém Push na jednoduché vytiahnutie šnúry.

Rozsah dodávky:

Prístroj so značkovacou šnúrou bez farebného prášku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely