Označevalna naprava z vrvico dolžine 30 m 5

Št. art.: 467590 5
(0,93 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prestava uvleka (x-krat) 5
Dolžina vrvice 30 m
Dolžina 132 mm
Širina 84 mm
Višina 58 mm
Vrsta izdelka Označevalna vrvica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 467590 5
EAN/GTIN 8422514809719

Opis

Izvedba:

Označevalna naprava z vrvico iz magnezijeve tlačne litine, rdeče prašno lakirana. 30-metrska posebna vrvica iz več vlaken združuje izjemno odpornost proti trganju (234 N) z velikim vpijanjem barve za optimalno možnost označevanja. Kaljen kavelj z ukrivljenim zobcem in ležiščem v telesu naprave. Z jeklenim ušesom na izhodu vrvice in zaponko za pas iz INOX-a. Polnilna kapica s trdnim zapiranjem preprečuje uhajanje barvnega praška.
S hitrim navijanjem 5 : 1 in potisnim sistemom za preprost izvlek vrvice.

Obseg dobave:

Označevalna naprava brez barvnega praška.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli