• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Flessometro, Lunghezza: 2m

Codice art.: 461900 2
Prezzo per 1 Articolo (5,88 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 13,10 € /pz.
  • 56,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.022 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 2 m
Larghezza del nastro 13 mm
Lunghezza corpo 62 mm
Larghezza corpo 26 mm
Altezza corpo 59 mm
Tipo di prodotto Flessometro tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Codice del produttore 461900 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Un flessometro di qualità particolarmente elevata con un alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro e riavvolgimento automatico del nastro.
Le superfici di contatto e i pulsanti di arresto sono rivestiti in Haptoprene®. bicomponente per garantire un’impugnatura perfetta.
I cuscinetti radenti in Teflon garantiscono lo scorrimento delicato ed estremamente leggero.
L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali traumi.
Profilo in alluminio integrato sulla parte inferiore per una posizione precisa.
Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L’aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.
Risoluzione mm