• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Compassi per interni a molla, Lunghezza L: 290mm

Codice art.: 457110 290
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza L (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza braccio 8 mm
Profondità braccio 8 mm
Apertura 240 mm
Superficie es. temprata
Campo di misura / campo di tracciatura min. 26 mm
Campo di misura / campo di tracciatura max. 240 mm
Vite di bloccaggio si
Con scala no
Tipo di prodotto Compasso
Lunghezza complessiva 290 mm
Materiale acciaio legato
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 457110 290
EAN / GTIN 4045197883148
Codice del produttore 457110 290
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta con aste lunghe, in acciaio per utensili. Punte e superfici di contatto rettificate e temprate. Vite passante con dado per la regolazione micrometrica. Tensione elastica costante grazie alla molla anulare.
Con punte di contatto fisse.