{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di utensili | 60 pz. | |
| Imballaggio | Valigetta (L-Boxx) | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Numero di utensili | 60 | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/4 inch; 1/2 inch | |
| Tipo di prodotto | screwdriver bits/ blades; universal joint; screwdriver; socket spanner; socket insert; extension | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Normativa | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | square profile; square profile | |
| Uscita | for external double square screws; for hexagon head screws; for hex socket screws; for recessed TORX® screws; for Phillips screws (PH); for Pozidriv screws (PZ); for slotted screws (SL) | |
| Contenuto | Set / Assortimento |
| Codice articolo | 44685 | |
| EAN / GTIN | 4010995446857 | |
| Codice del produttore | 44685 | |
| Numero-L | L60070 4527 | |
| Produttore/persona responsabile | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |