• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi 4 juin 2026, jour férié en Allemagne. Nos représentants, basés au BeLux, resteront joignables ce jour-là. Cordialement, votre équipe Gödde SRL

Jeu de clés à douilles et jeu d'embouts 1/4″ et 1/2″ 60 pièces avec L-Boxx

Réf.: 44685
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre d’outils 60 pc.
Emballage Valise (L-Boxx)
Zone de protection ESD (EPA) non
Nombre d’outils 60
Taille du moteur, carré femelle 1/4 pouce; 1/2 pouce
Type de produit embouts; cardan; tournevis; clé à douilles; douille; rallonge
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Kit/assortiment oui
Transmission carré femelle; carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à empreinte carrée double mâle; pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans creux; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente (SL)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 44685
EAN / GTIN 4010995446857
Réf. fabricant 44685
Article hors catalogue L60070 4527
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche à réglage variable via un levier.
  • Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce à la clé à cliquet à denture fine.
  • Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une L-Boxx structurée et solide.
  • Augmente votre efficacité: Grâce à toutes les tailles courantes de clés à douilles combinées à divers embouts dont elle dispose ainsi qu'à son système de disposition, le coffret L-Boxx permet un travail complet et une mobilité simple.
  • Répond à vos attentes: Ajusté avec précision, robuste et facile à nettoyer.
  • Dimensions du produit: 395x280x44,5 mm
  • Application: Pour les travaux d'installation et de montage.
  • Fonction de cliquet denture fine à 72 dents
  • Marche à droite/à gauche
  • Travail ergonomique – Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l’AGR
  • L-Boxx pratique et solide
  • 59 Werkzeuge – vielseitige Kombinationsmöglichkeiten
  • Pour les travaux de montage et de vissage, de nombreux profils différents seront nécessaires. Le set de 60 pièces de douilles pour clés à douille de Wiha propose à l'utilisateur un large choix de douilles courantes pour clés à douilles 1/4″ et 1/2″ dans les tailles 4 à 14 mm et 10 à 34 mm. De cette façon, l'utilisateur visse et dévisse aisément ses vissages. 19 embouts, un porte-embout, deux clés à cliquet ainsi que quatre rallonges et deux joints de cardan viennent compléter le set pour offrir un équipement total à l'utilisateur pour ses travaux d'installation et de montage. En outre, le tournevis à la forme ergonomique SoftFinish® avec son porte-embout magnétique garantit des vissages particulièrement confortables. La clé à cliquet fournie, combinée avec la sélection de clés à douille, permet à l'utilisateur la flexibilité nécessaire au travail. Lors des travaux avec la clé à cliquet, l'utilisateur bénéficie, grâce à la denture fine de 72 dents, d'une angle de retour court. La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré. Combinée aux rallonges fournies, il est possible d'atteindre sans problème les écrous et vis situées en profondeur. Les clés à douille et les rallonges sont verrouillées mécaniquement. Le changement d'outil est réalisé en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les douilles pour clé à douille se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Grâce à la L-Boxx dans un design Wiha, tous les outils sont rangés de façon sûre et organisée dans un système de rangement et de transport flexible. Grâce à leur construction robuste, les outils conviennent aux exigences des utilsateurs professionnels, et grâce au mécanisme d'enclenchement, ils sont empilables et transportables. À cet effet, la surface antidérapante offre une forte adhérence même dans des situations de travail huileuses et humides.
  • Selon DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non

Livraison:

  • 1x Clé à cliquet pour clé à douille 1/4″ réversible 128 mm (44666)
  • 1x 1/2″ x 257 mm (44709)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 4.0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 5.0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 9.0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 12.0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Douille pour clé à douille Six pans mâle 1/4″ 14.0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 10.0 mm x 38 mm (44715)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 11.0 mm x 38 mm (44716)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 12.0 mm x 38 mm (44717)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 13.0 mm x 38 mm (44718)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 14.0 mm x 38 mm (44719)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 15.0 mm x 38 mm (44720)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 16.0 mm x 38 mm (44721)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 17.0 mm x 38 mm (44722)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 18.0 mm x 38 mm (44723)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 19.0 mm x 38 mm (44724)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 21.0 mm x 38 mm (44726)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 22.0 mm x 38 mm (44727)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 24.0 mm x 40 mm (44729)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 27.0 mm x 44 mm (44732)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 30.0 mm x 44 mm (44735)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 32.0 mm x 44 mm (44737)
  • 1x Douille pour clé à douille 12 pans 1/2″ 34.0 mm x 46 mm (44738)
  • 1x Rallonge 1/4″ pour douille pour clé à douille 75 mm (44667)
  • 1x Rallonge 1/4″ pour douille pour clé à douille 150 mm (44668)
  • 1x Rallonge 1/2″ pour douille pour clé à douille 150 mm (44711)
  • 1x Rallonge 1/2″ pour douille pour clé à douille 250 mm (44712)
  • 1x Joint de cardan avec bille Carré femelle, carré mâle 1/4″ (44682)
  • 1x Joint de cardan avec bille Carré femelle, carré mâle 1/2″ (44739)
  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® magnétique 1/4″ 112 mm (32160)
  • 1x Porte-embout CentroFix Force à verrouillage automatique 1/4″, magnétique dans un coffret 60 mm (39133)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans 1/4″ C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Rallonge pour clé emmanchée avec bille Quatre pans mâle, Six pans femelle 1/4″ C6,3 (01933)
  • 1x L-BOXX