Topnøgle- og bitsæt 1/4″ og 1/2″ 60 dele inkl. L-Boxx

Art.-nr.: 44685
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal værktøjer 60 stk.
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Antal værktøjer 60
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/4 tomme; 1/2 tomme
Produkttype bits/klinger; kardanled; skruetrækker; topnøgle; topnøgleindsats; forlænger
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Drev indvendig firkant; indvendig firkant
Udgang til skruer med udvendig dobbelt firkant; til skruer med udvendig sekskant; til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL)
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44685
EAN/GTIN 4010995446857
Producentnummer 44685
L-nummer L60070 4527
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger fleksibiliteten: Valg af højre-/venstreløb kan indstilles variabelt med omskifter.
  • Øger effektiviteten: Fastskruning uden at fjerne nøglen takket være fint fortandede skraldenøgle.
  • Letter arbejdet: Alle værktøjer er placeret sikkert og ordentligt i en robust og overskuelig L-Boxx.
  • Øger effektiviteten: Omfattende arbejde og nem mobilitet sikres med alle almindelige topnøglestørrelser i kombination med diverse bits i en L-Boxx, så der er orden på delene.
  • Opfylder dine ønsker: Præcis, robust og nem at rengøre.
  • Produktets dimensioner: 395x280x44,5 mm
  • Anvendelse: Til installations- og monteringsarbejder.
  • Skraldefunktion med 72 fintandede tænder
  • Højre-/venstreløb
  • Ergonomisk arbejde - Anbefalet af tyske læger og terapeuter fra AGR
  • Praktisk og robust L-Boxx
  • 59 Werkzeuge – vielseitige Kombinationsmöglichkeiten
  • Der kræves mange forskellige profiler til skrue- og monteringsarbejder. Topsættet med 60 dele fra Wiha giver brugeren et bredt udvalgt af de mest almindelige 1/4″ og 1/2″ toppe i størrelserne fra 4 - 14 mm samt 10 - 34 mm. Dermed kan brugeren skrue alle skrueforbindelser i eller ud. 19 bits, en bitholder, to skraldenøgler fire forlængelser og to kardanled kompletterer sættet og giver mulighed for at brugeren at have et meget omfattende udstyr til installations- og monteringsarbejder. Dermed sørger den ergonomisk udformede SoftFinish® skruetrækker med magnetisk bithold særligt håndskånende fastskruninger. Den medfølgende skraldenøgle giver i kombination med udvalget af topnøgler brugeren den nødvendige arbejdsfleksibilitet. Ved arbejder med skraldenøglen har brugeren en kort tilbagestillingsvinkel takket være den fine fortanding med 72 tænder. I den forbindelse kan højre-/venstreløbet indstilles variabelt med den integrerede omskifter. Sammen med de medfølgende forlængere er det intet problem at nå dybtliggende møtrikker og skruer. Topnøglerne og forlængerne låses mekanisk. Skiftet sker ved at trykke på oplåsningsknappen. Toppene, der er fremstillet af krom-vanadium-stål af høj kvalitet, har en lang levetid og er robuste, ikke mindst på grund af deres korrosionsbestandige og rengøringsvenlige overflade. Takket være L-Boxx med Wiha-design er alle værktøjer anbragt sikkert og ordentligt i et fleksibelt transport- og opbevaringssystem. Som følge af den robuste konstruktion opfylder de alle de krav, som den professionelle bruger stiller, og ved hjælp af klikmekanismen er de nemme at stable og transportere. Her hjælper overfladerne med godt greb, så du altid har sikkert fat, selv i fedtede eller våde arbejdssituationer.
  • I henhold til DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Skraldenøgle til topnøgler 1/4″ kan omstilles 128 mm (44666)
  • 1x 1/2″ x 257 mm (44709)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 4.0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 5.0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 5.5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 6.0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 7.0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 8.0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 9.0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 10.0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 11.0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 12.0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 13.0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x Top 1/4″ udvendig sekskant 14.0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 10.0 mm x 38 mm (44715)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 11.0 mm x 38 mm (44716)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 12.0 mm x 38 mm (44717)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 13.0 mm x 38 mm (44718)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 14.0 mm x 38 mm (44719)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 15.0 mm x 38 mm (44720)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 16.0 mm x 38 mm (44721)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 17.0 mm x 38 mm (44722)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 18.0 mm x 38 mm (44723)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 19.0 mm x 38 mm (44724)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 21.0 mm x 38 mm (44726)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 22.0 mm x 38 mm (44727)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 24.0 mm x 40 mm (44729)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 27.0 mm x 44 mm (44732)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 30.0 mm x 44 mm (44735)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 32.0 mm x 44 mm (44737)
  • 1x Top 1/2″ dobbelt sekskant 34.0 mm x 46 mm (44738)
  • 1x Forlænger 1/4″ til toppe 75 mm (44667)
  • 1x Forlænger 1/4″ til toppe 150 mm (44668)
  • 1x Forlænger 1/2″ til toppe 150 mm (44711)
  • 1x Forlænger 1/2″ til toppe 250 mm (44712)
  • 1x Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/4″ (44682)
  • 1x Kardanled med kugle Indvendig firkant, udvendig firkant 1/2″ (44739)
  • 1x Skruetrækker med bitholder SoftFinish magnetisk 1/4″ 112 mm (32160)
  • 1x Bitholder CentroFix Force, kan låses mekanisk 1/4″ i boks 60 mm (39133)
  • 1x Bit standard 25 mm Ligekærv 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit standard 25 mm Ligekærv 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Bit standard 25 mm Ligekærv 1/4″ C6,3 6.5 mm (01626)
  • 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T27 (01720)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721)
  • 1x Bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722)
  • 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” C6,3 3.0 mm (01705)
  • 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” C6,3 4.0 mm (01706)
  • 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” C6,3 5.0 mm (01707)
  • 1x Bit standard 25 mm Sekskant 1/4” C6,3 6.0 mm (01708)
  • 1x Værktøjsskaft med kugle Indvendig firkant, Indvendig sekskant 1/4″ C6,3 (01933)
  • 1x L-BOXX