{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 60 ud. | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Cantidad de herramientas | 60 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/4 pulgada; 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas; articulación cardán; Destornilladores; Llave de vaso; Vaso; Prolongación | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior; Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Para tornillos dobles cuadrados externos; Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL) | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 44685 | |
| EAN / GTIN | 4010995446857 | |
| Número del fabricante | 44685 | |
| Número L | L60070 4527 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |