{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 60 kos | |
| Embalaža | sistemski kovček (L-boxx) | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Število orodij | 60 | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 1/4-colske; 1/2 cole | |
| Vrsta izdelka | nastavki/rezila; kardanski zglob; izvijač; nasadni ključ s T-ročajem; nasadni ključ; podaljšek | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | notranji 4-kotnik; notranji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z dvojnim zunanjim štirikotnikom; za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z notranjim šestkotnikom; za notranje vijake TORX®; za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ); za vijake z zarezo (SL) | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 44685 | |
| EAN/GTIN | 4010995446857 | |
| Številka proizvajalca | 44685 | |
| L-število | L60070 4527 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |