Soclu și set de biți 1/4″ și 1/2″ 60-bucata incl. L-Boxx

Cod articol.: 44685
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de unelte 60 buc.
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Număr de unelte 60
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/4 inch; 1/2 inch
Tip produs Biţi/lame; articulaţie cardanică; Șurubelniţă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set Da
Acţionare Locaş pătrat; Locaş pătrat
Portanţă Pentru șuruburi pătrate dublu externe; Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 44685
EAN / GTIN 4010995446857
Număr producător 44685
L-Număr L60070 4527
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Crește flexibilitatea: rotație pentru dreptaci/stângiști reglabilă în mod variabil cu ajutorul unei manete de comutare
  • Crește eficiența: înșurubare fără declanșare datorită unei chei cu clichet cu dinți fini
  • Simplifică munca: toate uneltele sunt depozitate în siguranță și în ordine într-o L-Boxx robustă și clar dispusă
  • Crește eficiența: Datorită tuturor mărimilor comune de prize în combinație cu diverse biți cu un sistem de organizare L-Boxx, este garantată o muncă complet cuprinzătoare și o mobilitate ușoară
  • Îndeplinește cerințele dumneavoastră: Montare precisă, robustă și ușor de curățat
  • Dimensiuni: 395x280x44,5 mm Aplicație: Pentru lucrări de instalare și asamblare
  • Pentru lucrări de înșurubare și asamblare sunt necesare multe profile diferite
  • Set de 60 de piese
  • Set de chei de la Wiha oferă utilizatorului o selecție largă a celor mai populare chei de 1/4 și 1/2 de inch în dimensiuni de 4 - 14 mm și 10 - 34 mm
  • Aceasta înseamnă că utilizatorul poate obține cu ușurință orice conexiune înșurubată sau deschisă
  • 19 biți, un suport de biți, două chei cu clichet, patru extensii și două articulații universale completează setul și oferă utilizatorului un echipament foarte cuprinzător pentru lucrările de instalare și asamblare. Șurubelnița SoftFinish® cu formă ergonomică și suport magnetic pentru biți este deosebit de ușor de mânuit
  • Cu cheia cu clichet inclusă, în combinație cu selecția de știfturi, oferă utilizatorului flexibilitatea necesară în timpul lucrului
  • Când lucrează cu cheia cu clichet, utilizatorul are un unghi de întoarcere scurt datorită dintelui fin cu 72 de dinți
  • Când lucrează cu cheia cu clichet, rotația dreapta/stânga poate fi schimbată cu ajutorul comutatorului integrat. /Bucăturile și prelungirile sunt blocate mecanic
  • Schimbarea se face prin apăsarea butonului de deblocare
  • Fabricate din oțel crom vanadiu de înaltă calitate, bucșele sunt sinonime cu durabilitatea și robustețea, nu în ultimul rând datorită suprafeței lor rezistente la coroziune și ușor de curățat
  • Grație L-Boxx în design Wiha, toate sculele sunt depozitate în siguranță și în ordine într-un sistem flexibil de transport și depozitare Datorită stilului de construcție robust, acestea fac față cerințelor oricărui utilizator profesionist și, datorită mecanismului cu clic, sunt ușor de stivuit și transportat
  • În timp ce suprafața antiderapantă ajută la asigurarea unei aderențe puternice chiar și în situații de lucru uleioase sau umede
  • În conformitate cu DIN 3124 Conținut: 1x Cheie cu clichet pentru prize 1/4″ reversibile 128 mm (44666) 1x Cheie cu clichet pentru prize 1/2″ reversibile 257 mm (44709) 1x Cheie cu clichet pentru prize 1/4″ hexagonale externe 4, 0 mm (44669) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 5,0 mm (44670) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 5,5 mm (44671) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 6,0 mm (44672) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 7, 0 mm (44673) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 8,0 mm (44674) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 9,0 mm (44675) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 10,0 mm (44676) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 11, 0 mm (44678) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 12,0 mm (44679) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 13,0 mm (44680) 1x Șurubelniță 1/4″ hexagonal exterior 14,0 mm (44681) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagonal dublu 10, 0 mm (44715) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 11,0 mm (44716) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 12,0 mm (44717) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 13, 0 mm (44718) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 14,0 mm (44719) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 15,0 mm (44720) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 16,0 mm (44721) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 17,0 mm (44721) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 17, 0 mm (44722) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 18,0 mm (44723) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 19,0 mm (44724) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 21, 0 mm (44726) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 22,0 mm (44727) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 24,0 mm (44729) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 27,0 mm (44732) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagon dublu 30, 0 mm (44735) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagonal dublu 32,0 mm (44737) 1x Șurubelniță 1/2″ hexagonal dublu 34,0 mm (44738) 1x Extensie 1/4″ pentru prize 75 mm (44667) 1x Extensie 1/4″ pentru prize 150 mm (44668) 1x Extensie 1/2″ pentru prize 150 mm (44711) 1x Extensie 1/2″ pentru prize 250 mm (44712) 1x Articulație cardanică cu sferă pătrată interioară, pătrat exterior 1/4″ (44682) 1x Articulație cardanică cu sferă pătrat interior, pătrat exterior 1/2″ (44739) 1x Șurubelniță cu suport de biți SoftFinish® magnetic 1/4″ 112 mm (32160) 1x Suport de biți CentroFix Force blocabil mecanic 1/4″, magnetic în cutie 60 mm (39133) 1x Bit Standard 25 mm cu fantă 1/4″ C6,3 4,5 mm (01623) 1x Bit Standard 25 mm cu fantă 1/4″ C6,3 5,5 mm (01624) 1x Bit Standard 25 mm cu fantă 1/4″ C6,3 6,5 mm (01626) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6, 3 PH1 (01657) 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689) 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6, 3 PZ3 (01690) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T10 (01716) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T15 (01717) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T20 (01718) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T25 (01719) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6, 3 T27 (01720) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T30 (01721) 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T40 (01722) 1x Bit Standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 3 3,0 mm (01705) 1x Bit Standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 4, 0 mm (01706) 1x Burghiu standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 5,0 mm (01707) 1x Burghiu standard 25 mm hexagonal 1/4″ C6,3 6,0 mm (01708) 1x Tăiș de sculă cu sferă pătrat interior, hexagonal interior 1/4″ C6,3 (01933) 1x L-BOXX

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr

Livrare:

  • 1x cheie cu clichet pentru cheie tubulară 1/4″ comutabilă 128 mm (44666)
  • 1x 1/2″ x 257 mm (44709)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 4,0 mm x 25 mm (44669)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 5,0 mm x 25 mm (44670)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 5,5 mm x 25 mm (44671)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 6,0 mm x 25 mm (44672)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 7,0 mm x 25 mm (44673)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 8,0 mm x 25 mm (44674)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 9,0 mm x 25 mm (44675)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 10,0 mm x 25 mm (44676)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 11,0 mm x 25 mm (44678)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 12,0 mm x 25 mm (44679)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 13,0 mm x 25 mm (44680)
  • 1x inserție cheie tubulară 1/4″ hexagon extern 14,0 mm x 25 mm (44681)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 10,0 mm x 38 mm (44715)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 11,0 mm x 38 mm (44716)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 12,0 mm x 38 mm (44717)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 13,0 mm x 38 mm (44718)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 14,0 mm x 38 mm (44719)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 15,0 mm x 38 mm (44720)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 16,0 mm x 38 mm (44721)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 17,0 mm x 38 mm (44722)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 18,0 mm x 38 mm (44723)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 19,0 mm x 38 mm (44724)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 21,0 mm x 38 mm (44726)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 22,0 mm x 38 mm (44727)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 24,0 mm x 40 mm (44729)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 27,0 mm x 44 mm (44732)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 30,0 mm x 44 mm (44735)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 32,0 mm x 44 mm (44737)
  • 1x inserție soclu 1/2″ dublu hexagonal 34,0 mm x 46 mm (44738)
  • 1x extensie 1/4″ pentru prize 75 mm (44667)
  • 1x extensie 1/4″ pentru prize 150 mm (44668)
  • 1x extensie 1/2″ pentru prize 150 mm (44711)
  • 1x extensie 1/2″ pentru prize 250 mm (44712)
  • 1x articulație universală cu bilă pătrată interioară, pătrată exterioară 1/4″ (44682)
  • 1x articulație universală cu bilă pătrată interioară, pătrată exterioară 1/2″ (44739)
  • 1x șurubelniță cu suport de biți SoftFinish® magnetic 1/4″ 112 mm (32160)
  • 1x Suport de biți CentroFix Force blocabil mecanic 1/4″, magnetic în cutie 60 mm (39133)
  • 1x bit standard 25 mm slot 1/4″ C6.3 4,5 mm (01623)
  • 1x bit standard 25 mm slot 1/4″ C6.3 5,5 mm (01624)
  • 1x bit standard 25 mm slot 1/4″ C6.3 6,5 mm (01626)
  • 1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 PH1 (01657)
  • 1x bit standard 25 mm Phillips 1/4″ C6.3 PH2 (01658)
  • 1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ1 (01688)
  • 1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ2 (01689)
  • 1x bit standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6.3 PZ3 (01690)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T10 (01716)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T15 (01717)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T20 (01718)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T25 (01719)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T27 (01720)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T30 (01721)
  • 1x bit standard 25 mm TORX® 1/4″ C6.3 T40 (01722)
  • 1x bit standard 25 mm hexagon 1/4″ C6.3 3,0 mm (01705)
  • 1x bit standard 25 mm hexagon 1/4″ C6.3 4,0 mm (01706)
  • 1x bit standard 25 mm hexagon 1/4″ C6.3 5,0 mm (01707)
  • 1x bit standard 25 mm hexagon 1/4″ C6.3 6,0 mm (01708)
  • 1x brăzdar de scule cu bilă, pătrat interior, hexagon 1/4″ C6.3 (01933)
  • 1x l-BOXX