• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore digitale di altezze TESA-HITE MAGNA, Modello: 400

Codice art.: 445240 400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 363,00 € /pz.
  • 335,00 € /pz.
  • 66,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: TESA Link Connector TLC
  • Grado di protezione IP: IP 55
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 415 mm
Campo di applicazione massimo 0 mm - 570 mm
Risoluzione mm / pollici
Risoluzione (commutabile) 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) 8 µm
Ripetibilità (2 σ) <3 µm
Metodo di traslazione della slitta di misura Manuale
Interfaccia TESA Link Connector TLC
Grado di protezione IP IP 55
Alimentazione Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Forza di misura 1,5 ± 0,5 N
Metrologia digitale
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445240 400
EAN / GTIN 7630041143614
Codice del produttore 00730082

Descrizione

Esecuzione:

Misuratori di altezze di elevata precisione, molto robusti, a regolazione manuale. Scansione dinamica del pezzo con forza di misura sempre costante. Facili da usare grazie al grande display numerico e ai simboli per le funzioni di misura.
  • Sistema di misura magnetico TESA Magna-μ per condizioni ambientali estremamente difficili.
  • Ampio schermo di facile lettura con altezza cifre di 21 mm e simboli intuitivi. Display a colori e retroilluminazione per una migliore leggibilità.
  • Batteria dalla durata molto elevata per effettuare misurazioni senza alimentazione di rete.
  • Utilizzo facile grazie allo strumento di supporto in più lingue presente nelle funzioni attive.
  • Misurazione nettamente più rapida dei punti di inversione (min., max., ⌀) grazie alla tecnologia brevettata Quickcenter Dynamic.

Vantaggi:

Particolarmente indicati per l’impiego nei settori produttivi. Elevata resistenza alle impurità solide e liquide. Lato anteriore del pannello di controllo con grado di protezione IP65, sistema di misura con grado di protezione IP55.

Funzione:

IP55: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la misurazione di altezze e gradini, diametri, distanze tra i fori, larghezze di scanalature, scostamenti di parallelismo, ecc.

Fornitura:

Apparecchio base con pannello di controllo, supporto per tastatore, pezzo di riferimento, cavo di rete, punta di contatto standard con sfera in metallo duro di ⌀ 5 mm, alimentatore 110 – 240 V, batteria agli ioni di litio ricaricabile. Certificato di taratura SCS.

Accessori speciali:

Accessori speciali vari su richiesta. Set di tastatori n. art. 445266 e n. art. 445267, trasmettitore radio TLC-BLE n. art. 498921, cavo per la trasmissione dati n. art. 498918.

Nota:

Conservare l’imballaggio originale per garantire un trasporto sicuro e la ritaratura del misuratore di altezze.

Download & documenti

Prodotti correlati