{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 0 mm - 415 mm | |
| Maximális felhasználási tartomány | 0 mm - 570 mm | |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
| Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
| Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) | 8 µm | |
| Ismétlési pontosság (2 σ) | <3 µm | |
| Mérőszán mozgatása | Manuális | |
| Interfész | TESA Link Connector TLC | |
| IP védettségi osztály | IP 55 | |
| Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
| A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
| Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
| Mérőerő | 1,5 ± 0,5 N | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
| Termék fajtája | Magasságmérő műszer |
| Cikkszám | 445240 400 | |
| EAN / GTIN | 7630041143614 | |
| Gyártó száma | 00730082 |