• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Digital höjdmätare TESA-HITE MAGNA, Typ: 400

Art-nr.: 445240 400
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

  • 4 372,34 SEK /st.
  • 4 035,08 SEK /st.
  • 802,20 SEK /st.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: TESA Link Connector TLC
  • IP-skyddsklass: IP 55
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 415 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 570 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 8 µm
repeternoggrannhet (2 σ) <3 µm
förflyttning av mätslid manuell
datautgång TESA Link Connector TLC
IP-skyddsklass IP 55
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
mätkraft 1,5 ± 0,5 N
Mätteknik digital
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Höjdmätare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 445240 400
EAN/GTIN 7630041143614
Tillverkarens nummer 00730082

Benämning

Utförande:

Mycket noggranna och robusta manuellt justerbara höjdmätare. Dynamisk avkänning av arbetsstycket med konstant mätkraft. Enkel manövrering med stor siffervisning och symboler för mätfunktioner.
  • Magnetiskt mätsystem TESA magna μ för mycket besvärliga omgivningsförhållanden.
  • Stor och överskådlig bildskärm med 21 mm sifferhöjd och intuitiva symboler. Färgdisplay och bakgrundsbelysning för förbättrad avläsbarhet.
  • Mycket lång batterilivslängd för nätoberoende mätningar.
  • Användarvänlig hantering med kontexthjälp på flera språk i de aktiva funktionerna.
  • Betydligt snabbare mätning av vändpunkter (Min, Max, Ø) genom patenterad Quickcenter Dynamic-teknik.

Fördel:

Särskilt lämplig för användning inom tillverkning. Mycket okänslig för fasta och flytande föroreningar. Panelens framsida kapslingsklass IP65, mätsystemet kapslingsklass IP55.

Funktion:

IP55: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För mätning av höjd- och stegmått, diametrar, hålavstånd, spårbredder, parallellitetsavvikelser etc.

Leveransinnehåll:

Basapparat med manöverbord, mätinsatshållare, referensbit, nätkabel, hårdmetallkula ⌀ 5 mm, nätadapter 110 – 240 V, laddningsbart litiumjonbatteri. SCS-kalibreringsintyg.

Specialtillbehör:

Diverse specialtillbehör kan levereras på förfrågan. Mätspetsset nr 445266 och nr 445267, trådlös sändare TLC-BLE nr 498921, datakabel nr 498918.

Anmärkning:

Förvara originalförpackningen för säker transport och omkalibrering av höjdmätaren.