{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | Výrobná norma | |
| Rozsah merania | 0 mm - 415 mm | |
| maximálny rozsah použitia | 0 mm - 570 mm | |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
| Kroková hodnota číslic prepínateľná | 0,001/0,005/0,01 mm | |
| Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) | 8 µm | |
| Opakovateľnosť (2 σ) | < 3 µm | |
| Metóda pojazdu s meracími bežcami | rucné | |
| Rozhranie | TESA Link Connector TLC | |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 55 | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka | |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Meracia sila | 1,5 ± 0,5 N | |
| Meracia technika | digitálna | |
| Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
| Druh produktu | Výškomer |
| Číslo položky | 445240 400 | |
| EAN/GTIN | 7630041143614 | |
| Číslo výrobcu | 00730082 |