• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di tastatori, piccolo, Numero di punte tastatrici: 4

Codice art.: 445266 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di punte tastatrici Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 4
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445266 4
EAN / GTIN 7630041108026
Codice del produttore 00760232

Descrizione

Per:

TESA-HITE Magna n. art. 445240, TESA-Hite Magna n. art. 445260, TESA HITE n. art. 445245, TESA HITE n. art. 445261, TESA MICRO-HITE n. art. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M n. art. 445275; 445290, TESA-HITE plus M n. art. 445270.

Contenuto:

Sfera in HM ⌀ 3 mm: n. art. 445455 Dim. 3
Disco in HM ⌀ 14 mm: n. art. 445456 Dim. 14
Cilindro in HM ⌀ 2 mm: n. art. 445457 Dim. 2
Asta tastatrice ⌀ 6 mm, raggio 2,5 mm: n. art. 445458 Dim. 2,5

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica.