Digitalni visinomjer TESA-HITE MAGNA 400

Artikl br.: 445240 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 361,46 € kom.
  • 333,90 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: TESA Link Connector TLC
  • IP-klasa zaštite: IP 55
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 415 mm
maksimalno područje primjene 0 mm - 570 mm
Očitavanje mm / inči
Korak (namjestiv) 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) 8 µm
Preciznost ponavljanja (2 σ) < 3 µm
Metoda postupka kod mjernog kliznika ručno
Prihvat TESA Link Connector TLC
IP-klasa zaštite IP 55
Opskrba energijom Akumulatorski pogon; Mrežni pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Snaga mjerenja 1,5 ± 0,5 N
Mjerna tehnika digitalno
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda Visinomjer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 445240 400
EAN / GTIN 7630041143614
Broj proizvođača 00730082

Opis

Izvedba:

Vrlo precizan i robustan, ručno podesivi visinomjer. Dinamičko mjerenje obratka stalnom silom mjerenja. Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikom prikazu znamenki i simbola za mjerne funkcije.
  • Magnetski mjerni sustav TESA magna-μ za najteže okolne uvjete.
  • Veliki pregledni zaslon sa znamenkama visine 21mm i intuitivnim simbolima. Zaslon u boji i pozadinsko osvjetljenje za poboljšanu čitljivost.
  • Vrlo dug vijek trajanja baterije za mjerenje neovisno o mreži.
  • Korisnički prilagođena primjena zahvaljujući višejezičnoj kontekstnoj pomoći u aktivnim funkcijama.
  • Znatno brže mjerenje krajnjih dimenzija (min., maks ⌀) zahvaljujući patentiranoj tehnologiji Quickcenter Dynamic.

Prednost:

Osobito prigodno za upotrebu u proizvodnji. Visoka otpornost na kruto i tekuće onečišćenje. Prednja strana panela sa zaštitom IP65, mjerni sustav sa zaštitom IP55.

Funkcija:

IP55: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za mjerenje dimenzija visine i stupnjeva, promjera, razmaka rupa, širina utora i odstupanja paralelnosti itd.

Opseg isporuke:

Osnovni uređaj s upravljačkim pultom, držač mjernih umetaka, referentni komad, mrežni kabel, standardni mjerni umetak s kuglom od tvrdog metala ⌀ 5 mm, napajanje 110 – 240 V, punjiva litij-ionska baterija. Potvrda o kalibriranju SCS.

Dodatni pribor:

Posebna oprema isporučiva na upit. Komplet mjernih tastera br. 445266 i br. 445267, odašiljač TLC-BLE br. 498921, podatkovni kabel br. 498918.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi