• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di tastatori, grande, Numero di punte tastatrici: 17

Codice art.: 445267 17
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di punte tastatrici Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 17
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Codice del produttore 00760148

Descrizione

Per:

TESA-HITE Magna n. art. 445240, TESA-Hite Magna n. art. 445260, TESA HITE n. art. 445245, TESA HITE n. art. 445261, TESA MICRO-HITE n. art. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M n. art. 445275; 445290, TESA-HITE plus M n. art. 445270.

Contenuto:

Asta tastatrice ⌀ 6 mm, raggio 2,5 mm: n. art. 445458 Dim. 2,5
Sfera in HM ⌀ 3 mm; 10 mm: n. art. 445455 Dim. 3; 10
Disco in HM ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: n. art. 445456 Dim. 4,5; 14; 19
Superficie di contatto cilindrica in HM ⌀ 2 mm: n. art. 445457 Dim. 2
Superficie di contatto a barile in HM ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: n. art. 445459 Dim. 2,2; 4,5; 9,7
Superficie di contatto cilindrica in HM ⌀ 10 mm; lunghezza 12 mm: n. art. 445460 Dim. 10
Portatastatore lunghezza 25 mm; 75 mm; 150 mm: n. art. 445461 Dim. 25; 75; 150
Asta tastatrice in HM e sfera in HM ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: n. art. 445462 Dim. 1; 2; 3

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica.