{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Campo | 2 mm - 65 mm | |
| Per ⌀ pezzo max. | 65 mm | |
| Altezza contropunte | 99 (con d = 10) mm | |
| Larghezza tassello h6 | 12 mm | |
| Portata massima per coppia | 30 kg | |
| Tipo di prodotto | Supporto per alberi senza centri |
| Codice articolo | 443050 65 | |
| EAN / GTIN | 4030234000428 | |
| Produttore/persona responsabile | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |