Otočné podstavce, výškově nastavitelné, pár, Pro maximální ⌀ obrobku: 65mm

Artiklové číslo: 443050 65
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro maximální ⌀ obrobku (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída jakosti Žádné
Druh produktu Podstavná podpěra
Nosnost max. 30 kg
Výškově nastavitelné ano
Užitná výška 99 mm
Šířka 12 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 443050 65
EAN / GTIN 4030234000428
Číslo výrobce 1B1-0000-31130
Výrobce/odpovědná osoba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Popis

Použití:

Pro upnutí nestředěných nebo nadměrně dlouhých obrobků.
Vhodné též pro obrobky s rozdílným průměrem.

Vhodné pro:

Přístroj pro kontrolu házivosti č. 443000 vel. 100 a 150.