{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 2 mm - 65 mm | |
za maksimalni ⌀ obratka | 65 mm | |
Visina vrha | 99 (kod d = 10) mm | |
Širina T matice h6 | 12 mm | |
maksimalna opteretivost po paru | 30 kg | |
Vrsta proizvoda | Par vodilica |
Broj artikla | 443050 65 | |
EAN / GTIN | 4030234000428 |