Pereche de păpuşi mobile reglabile pe înălţime, Pentru ⌀ maxim al piesei: 65mm

Cod articol.: 443050 65
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ maxim al piesei (mm) Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sigiliu de calitate și testare Nu există
Tip produs Stand de sprijin
Capacitate portantă max. 30 kg
Reglabil pe înălţime da
Înălţimea utilă 99 mm
Lăţime 12 mm
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 443050 65
EAN / GTIN 4030234000428
Număr producător 1B1-0000-31130
Producător/responsabil mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Descriere

Aplicaţie:

Pentru verificarea pieselor fără găuri de centrare sau foarte lungi.
Şi pentru piese cu diametre diferite.

Adaptat pentru:

Dispozitiv de verificare a concentricităţii Cod 443000 Ref. 100 şi 150.