Rullebuk-par højdeindstilleligt, Til maks. emne-⌀: 65mm

Art.-nr.: 443050 65
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til maks. emne-⌀ (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kvalitets- og testsejl ingen
Produkttype Støttebuk
Bæreevne, maks. 30 kg
Højdeindstillelig ja
Nyttehøjde 99 mm
Bredde 12 mm
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 443050 65
EAN/GTIN 4030234000428
Producentnummer 1B1-0000-31130
Producent/ansvarlig person mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Betegnelse

Anvendelse:

Til fastholdelse af ucentrerede eller ekstra lange dele.
Også til dele med forskellige diametre.

Passer til:

Koncentricitetsapparat nr. 443000 str. 100 og 150.